城東テクノ
中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
色
ブラック
注意
※推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
※キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
※床下空間を換気する工法に使用する場合には、Joto指定の防鼠材、防鼠付水切りの使用を推奨します。
※土台敷設後、キソパッキンと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず専用の調整ブロック(別売品)および調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止)
※調整ブロック・調整板を使用される場合、重ね枚数は調整ブロック3個・調整板2枚以内を厳守してください。また、合計の調整厚さ20mm以内を厳守してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
適合サイズ
圧縮荷重(kN[kgf])
面積(cm
2
)
最大荷重(kN)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797936
KP-M85
1個
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
85×120×20
(土台)204・404
材質の最大:2.7[270]/cm
2
以上
木材との接面:73.8
1枚あたり:115.5(11.7tonf)
-
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
72797945
KP-M85B6
1個
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
85×120×6
-
-
-
-
調整ブロック
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
72797954
KP-M85S2
1枚
PP
85×120×2
-
-
-
-
調整板
¥
115
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください