城東テクノ
ワンウェイ調整板
用途
中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)
材質
PP
色
ブラック
寸法(mm)
120×120
内容量
1枚
注意
※本製品はKP-L120(KP-L120MS)専用です。その他の品番には使用できませんので注意してください。
※本製品の重ね枚数は、2枚以内を厳守してください。
※厚さ1mmの調整板の上には、調整板を重ねることができません。重ねる際は厚さ3mm又は2mmの上に重ねて施工してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797963
KP-SL1201OW
1
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
72797979
KP-SL1202OW
2
¥
225
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
72797988
KP-SL1203OW
3
¥
235
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください