城東テクノ
シロアリ返し付き断熱気密パッキン
気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS
色
ブラック
適合サイズ
(土台)105角・120角・204・404
熱伝導率(W/mk)
断熱材:0.031(厚さ60mm換算)
熱抵抗値(m
2
K/W)
断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
注意
※推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
※キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
※本製品は基礎外周に使用していただき、内周は床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のためキソパッキンまたはキソパッキンロングを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間に隙間が生じる箇所には、専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の不陸発生防止のため)
※本工法はシロアリ被害を完全に防止するものではなく、シロアリ被害のリスクを軽減するためのものです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
付属品
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797997
KDP-105-125-L12
1ケース(8本)
230×1214×20
気密テープ 1シート/ケース、アルミテープ 1シート/ケース(それぞれスリットで8枚に分かれています。)
-
¥
37,840
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798006
KDP-105-125SI
1ケース(3個)
230×230×20
-
コーナーパーツA
¥
7,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798015
KDP-105-125SD
1ケース(3個)
230×230×20
-
コーナーパーツB
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください