城東テクノ
気密スペーサー(標準型)
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質
PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色
ブラック
注意
※気密スペーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スペーサーか内基礎用スペーサーを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
寸法
付属品
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798024
SK-1010-L100
1ケース(4本)
102×10090×4
(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
ジョイント用気密材30枚
4mm厚/102mm幅用
102mm幅・10mタイプ
¥
48,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798049
SK2-100-L100
1ケース(4本)
102×10090×2
(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
ジョイント用気密材15枚
2mm厚/102mm幅用
102mm幅・10mタイプ
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798058
SK2-100-L200
1ケース(2本)
102×20190×2
(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
ジョイント用気密材10枚
2mm厚/102mm幅用
102mm幅・20mタイプ
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798033
SK-1410-L100
1ケース(4本)
140×10090×4
(土台)150角・406(206)
ジョイント用気密材30枚
4mm厚/140mm幅用
140mm幅・10mタイプ
¥
61,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください