城東テクノ
気密スペーサー(防湿シート付き)
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質
PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色
ブラック
寸法(mm)
500×10090×4
付属品
ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻
シート幅(mm)
400
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1ケース(4本)
注意
※気密スペーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スペーサーか内基礎用スペーサーを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798067
SK-1050-L100
(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
4mm厚/102mm幅用
102mm幅・10mタイプ
¥
52,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798076
SK-1450-L100
(土台)150角・406(206)
4mm厚/140mm幅用
140mm幅・10mタイプ
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください