城東テクノ
気密スペーサー(役物)
4mm厚タイプ専用役物
用途
気密スペーサー防湿シート付きタイプ用
材質
PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色
ブラック
内容量
1ケース(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798085
SK-1050SD
出隅(シート付き)
300×300×4
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798094
SK-1450SD
出隅(シート付き)
340×340×4
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798103
SK-1050SI
入隅(シート付き)
300×300×4
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798119
SK-1450SI
入隅(シート付き)
340×340×4
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください