城東テクノ
気密スペーサー(内基礎用スペーサー)
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質
PE
色
ブラック
注意
※気密スペーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スペーサーか内基礎用スペーサーを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
タイプ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798128
SK-H100-L100
1ケース(4本)
4mm厚/102mm幅用
102×10090×4
102mm幅・10mタイプ
(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
¥
30,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798137
SK-H140-L100
1ケース(4本)
4mm厚/140mm幅用
140×10090×4
140mm幅・10mタイプ
(土台)150角・406(206)
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798146
SK-H100-L04
1ケース(30枚)
4mm厚/102mm幅用 短尺タイプ
102×400×4
102mm幅・短尺タイプ
(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
¥
9,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798155
SK-H140-L04
1ケース(30枚)
4mm厚/140mm幅用 短尺タイプ
140×400×4
140mm幅・短尺タイプ
(土台)150角・406(206)
¥
13,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798164
SK2-H100-L04
1ケース(30枚)
2mm厚/102mm幅用 短尺タイプ
102×400×2
102mm幅・短尺タイプ
(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください