城東テクノ
鋼製束Tタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
タイプ
Tタイプ
色
ブラック
表面処理
電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
内容量
1個
注意
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
※本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
※屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
※対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
※大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
※底板コンクリートの強度を十分確保してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応寸法(mm)
最大圧縮荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798259
YM-1827T
192~267
36.38(3712kgf)
¥
1,980
取扱い終了
72798268
YM-2438T
247~382
28.05(2862kgf)
¥
2,170
取扱い終了
72798277
YM-3045T
312~447
22.85(2332kgf)
¥
2,400
取扱い終了
72798286
YM-3753T
377~532
18.30(1867kgf)
¥
2,600
取扱い終了
72798295
YM-4562T
462~617
14.93(1523kgf)
¥
2,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください