曜日別特売

実用品質にこだわったエコノミータイプ。

タイプLタイプシルバー(メッキ)表面処理めっき処理(ダクロ相当)付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本内容量1個
注意
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
※本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
※屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
※対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
※大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
※底板コンクリートの強度を十分確保してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応寸法(mm)
最大圧縮荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798304YR-1827L192~26736.78(3753kgf)
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
72798313YR-2438L247~38222.89(2335kgf)
オープン
609
670(税込)
当日出荷
72798329YR-3045L292~44721.26(2169kgf)
オープン
649
714(税込)
当日出荷
72798338YR-3953L397~53221.11(2154kgf)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする