曜日別特売
(2件のレビュー)

実用品質にこだわったエコノミータイプ。

タイプTタイプシルバー(メッキ)表面処理めっき処理(ダクロ相当)付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本内容量1個
注意
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
※本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
※屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
※対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
※大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
※底板コンクリートの強度を十分確保してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応寸法(mm)
最大圧縮荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798347YR-1827T192~26736.78(3753kgf)
オープン
579
637(税込)
当日出荷
72798356YR-2438T247~38222.89(2335kgf)
オープン
609
670(税込)
当日出荷
72798365YR-3045T292~44721.26(2169kgf)
オープン
649
714(税込)
当日出荷
72798374YR-3953T397~53221.11(2154kgf)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72798365
2025-10-20
用途: 床下の補強
サービス業

普通。
ネジの強度が弱くナメ易いことに注意する必要がある。

2024-10-19
用途: 上部がフィットして倒れにくい
サービス業

上部がゴムのような質感なのでビスやボンドで固定する前にもよく立っててくれます。頼れます。ビスもオマケでくっついてて床下に潜ったり出たりすることなく作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする