iPhone13Pro専用耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC
側面にソフトなTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかく端末の着脱がしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により、落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらに、カメラレンズ部分がカメラより高さがあるため、ダイレクトに接地することがなく、キズがつきません。
材質TPU、PC
タイプケース型
本体質量(g)約 28
対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 77×14×152.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付/耐衝撃
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07