ビルS 屋内消火栓ホース 町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)

ビルS 屋内消火栓ホース 町野式 型式適合評価合格品(国家検定品) 芦森工業

建物などの屋内消火栓専用として、タテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いて織ったジャケットにポリウレタンをライニングした、小口径軽量ホースです。
床が荒れた表面(コンクリート等)以外の場所でご使用ください。

長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 組織平織 質量(g/m)145±10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72790297 ビルS40
オープン
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 30,000 / 税込 33,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする