高精度3ウェイ雲台
より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。
「SH-908」は、「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。
パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。
カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。
適合脚部重量2820g以上、パイプ径32mm-36mmの大型の三脚
寸法(mm)72×70(カメラ台)
高さ(mm)135
質量(g)1410
最大積載量(kg)10
取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式)
三脚取付ねじU3/8
ベース径(Φmm)50
内容量1個