ペッパーライト 50球 マルチカラー

ペッパーライト 50球 マルチカラー 東京ローソク製造

トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。

用途室内用の装飾ライト (球)クリア、(コード)グリーン 電源(V)家庭用AC100 消費電力(W)28 コード長さ(m)6.1 点灯方式2段点滅 連結数(最大)同品6本 使用場所屋内用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72801795 DL00286
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする