モノタロウ

オイラー

オイラー - モノタロウオイラー - モノタロウオイラー - モノタロウオイラー - モノタロウオイラー - モノタロウオイラー - モノタロウオイラー - モノタロウオイラー - モノタロウ
(69件のレビュー)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。

用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※オイルの粘度によっては使用出来ない場合があります。
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
※アセトン、水酸化ナトリウム、ナトリウムアルコラート、硫酸、IPA等の強酸・強アルカリ性の液体にはご使用いただけません。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811699-400
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72811708-400
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72811717-400
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72811726-400
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72811735-300
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72811744-180
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72811744
2026-03-02
用途: フルード交換
運輸・通信業

ブレーキフルード、クラッチもですが、定期的にタンクが霞んだらスポイト代わり使用しています。
車検毎にフルード交換のスパンは短くて、オイラーも安価なので重宝してます

2026-02-26
用途: バイク修理
その他業種

以前も買ったのですが・・使いやすいです。
キャップの予備がついてるとありがたいですが・・よく無くすので・・(笑)

2026-02-19
用途: バッテリーの精製水の補充

容量が丁度よくて購入しました。ねじ式のキャップがついているので内容物の汚染や、ちょっと倒しても漏れません。

2025-11-13
用途: 機械作業
教育・研究機関

キャップがついていますので,使用頻度の低いオイル作業には,保管するのに便利です.

2025-10-27
用途: 整備の注油
cozycycle

安価な割に蓋が有って、挿して置く作りなので、私の用途的に便利です。

2025-09-18
用途: 自宅用に購入
その他業種

スクーター用のギアオイル交換用で購入しました。先端に蓋もついていてよかったです。蓋が付いているとは思いませんでした。

2025-05-30
用途: 組立作業時のオイル投入

今まで他のメーカー品使用しておりましたが容量等が同じで価格が安価だったのでこちらを購入しました。使用感はとくに変わりがないのでこちらの商品で満足です。先端にキャップがあり倒れても漏れる心配がないのでいいです。
モノタロウブランドなので15%割引のときに購入したら激安でした。

2025-07-18
用途: オイル詰め替え用
中村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

先っちょが、ねじ式のキャップなのでキャップが行方不明になる確率は無いと思います。片付け時に、ボディーを握り過ぎてオイルの噴出もないので安心設計で良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする