2MP 電動VF マルチ信号 超低照度ドームアナログカメラ

2MP 電動VF マルチ信号 超低照度ドームアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

材質プラスチック 形状ドーム型 寸法(mm)Φ136×101.9 質量(g)400 電源DC12 V +25%, AC24 V +25% 最大消費電力(W)5.8 角度調整範囲パン:0°~340°、チルト:0°~75°回転:0°~355° レンズサイズ(mm)2.7~13.5 電動、オートフォーカス 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能なし シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) イメージセンサー2 MP CMOS 最低照度(Lux)0.003 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72811787 DS-2CE56D8T-ITZF
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする