2MP ボックスアナログカメラ(POC対応)

2MP ボックスアナログカメラ(POC対応) HIKVISION(ハイクビジョン)

形状BOX型 寸法(mm)69.2×57.3×148.7 質量(g)520 電源DC12 V、POC レンズC/CSマウント 最大消費電力(W)7 解像度1944(H) × 1092(V) 防塵防水性能なし S/N比>62db シャッター速度(秒)1/25(1/30 秒)~1 / 50000 秒 信号方式PAL/NTSC フレームレート1080p(25fps)、1080p(30fps) アラーム1 アラーム入力、1 アラーム出力 イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.01 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72811814 DS-2CC12D9T-E
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72811814 DS-2CC12D9T-E 44819217 DS-2CC12D9T-E DS-2CC12D9T-E 2MP HD-TVI ボックスカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 44819217 2MP HD-TVI ボックスカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする