HD-TVI カメラ8台電源重畳ユニット

HD-TVI カメラ8台電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン)

アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
TVIPoC カメラに電源供給

質量(kg)2.3 電源POC AF カメラ: 200 m 75-3; 300 m 75-5、PoC AT カメラ: 100 m 75-3; 200 m 75-5、一般:DC48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45 インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース 電源供給安定電力:1ポート 7.5 W(全体 60Wまで)、瞬間最大電力:1ポート 9.5 W(全体 76Wまで) 内蔵カメラHikvision PoC カメラ 防水保護等級なし デジタル入出力(ch)8ch 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72811927 DS-1TP08I/AT
オープン
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする