HIKVISION(ハイクビジョン)
バレットカメラ用 ポール取付金具
ポール取付け用
クランプはステンレス鋼製
取付ボードはスチール製
材質
スチール、ステンレススチール
寸法(mm)
127×46×250
色
Hikvision ホワイト
質量(g)
1270
防水性
なし
適合クランプ
Φ67mm~127mm
内容量
1台
注意
※壁面取付金具で使用する場合、ネジ穴の場所に注意する必要があります。
※屋外使用には防水ゴムが必要です。
※ポールの耐荷重はカメラと金具の合計重量の3倍
※以上でなければいけません。
※クランプの耐荷重は10kgです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72812015
DS-1275ZJ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300