フィンガーローラー 指ローラー ゴルフ向け 指ほぐし ケア ブルー

フィンガーローラー 指ローラー ゴルフ向け 指ほぐし ケア ブルー エレコム

親指を中心に手の筋肉をほぐすためのプログラムとフィンガーアンマです。プロゴルファーのトレーナーも務めるトータルゴルフフィットネスと共同開発した製品で、ラウンド後や練習後に、手の筋肉の疲れをとるためのメニューが説明書に掲載されています。

付属品説明書(ケアメニューシート) セット内容フィンガーアンマ1本 材質PVC、PS ブルー 質量(g)約35 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)約147×37×37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72818507 HCG-CFG01BU
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】フィンガーアンマ【ゴルフフィットネス】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする