フットウォーマー

フットウォーマー ゼンケン フットウォーマー ゼンケン フットウォーマー ゼンケン フットウォーマー ゼンケン

低電磁波

用途足先暖房 付属品ACアダプター 材質ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg)0.5 ブラウン 電圧(V)100 消費電力(W)5 コード長さ(m)1.35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×120×350 保証期間1年 タイマーオートオフ/2時間 洗濯方法手洗い 1時間あたりの電気代目安(円)約0.1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72830513 ZR-05FW
8,190
9,009 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする