Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 高精細 反射防止 指紋防止

Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム

特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのLenovo Tab M10 HD (2nd Gen)用液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) アズワン品番65-0594-69 特性反射防止、指紋防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72831028 TB-L201FLFAHD
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする