Office Personal 2021POSAカード版

Office Personal 2021POSAカード版 マイクロソフト
(1件のレビュー)

Word、Excel、Outlook が使える、永続版 Office の最新バージョン。
ご家庭で使用する方におすすめの基本的なバージョンです。

仕様使用年数:永続、使用台数:2 台 (Windows PC) 対応OSWindows 人数1 ユーザー アプリケーションWord、Excel、Outlook 内容量1個
注意
※ OS は Windows 10 または 11 が必須となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72832516 OFFICEPER2021/U
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72832516
2024-07-04
用途:
デスクワーク

現在主流のサブスクを管理するのが困難なので買い切り版の購入ができて助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする