曜日別特売

2WAYスキレット

2WAYスキレット - スケーター2WAYスキレット - スケーター2WAYスキレット - スケーター

フタと本体の両面で調理できる2WAY仕様のスキレット♪
フタをひっくり返して裏面をフライパンとして使えます。
厚みと高い蓄熱性でステーキやハンバーグなどが美味しく仕上がる!
ご家庭でもアウトドアでも使えます。コンパクトで取っ手が外せるから、調理後にそのまま
ポンッと食卓へ出してもOK!
アヒージョやグラタンの嬉しいレシピブック付き!

材質本体・フタ:鋳鉄、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス鋼質量(kg)約1.5容量(mL)約500、約300(蓋)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約145×30外寸(mm)約 200×175×高さ40(フタを含む・ハンドル含まず)ハンドル寸法(mm)約160内容量1個
注意
※ご使用の前にシーズニングが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72904616INFW16
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする