コーヒータンブラーS
オフィスやご家庭でのコーヒーブレイクに♪
飲み口にフラップが付いてこぼれにくい!
パッキン付きだから、カバンに入れて持ち運びもOK!
※完全密封ではありませんので持ち運びの際はご注意ください。
真空二重構造で保温性に優れ、冷たい飲み物を入れても結露しにくい!!
ホット・アイスどちらでもお使いいただけます。
材質本体内側/外側:ステンレス鋼、ふた・フラップ:ボリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)450、350(ふたをつけた際)
質量(g)220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×136
内容量1個
注意
※ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。※横置きしないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷にご注意ください。