曜日別特売

グリルクッカー ミニ

グリルクッカー ミニ - スケーターグリルクッカー ミニ - スケーター

魚焼きだけでなく、お肉や野菜料理、お菓子まで作れる便利なアイテムです。便利な36メニューのレシピブックも付いているので、お料理のレパートリーがぐっと広がります!
内側はくっつきにくいダイヤモンドコーティング仕様。
本体は軽量アルミ製で材料が入れやすい幅広サイズとなっています。また、フタがついているので、蒸し焼き料理もできちゃいます。
魚焼きグリルに入れて使うので調理後のお手入れも簡単です。

材質アルミニウム合金(底部の厚さ3.5mm)、フタ:ステンレス鋼、取り出しハンドル:フェノール樹脂、ステンレス鋼質量(g)約570タイプベーシック寸法(幅W×高さH)(mm)185×41(フタをした状態)表面処理(内側):フッ素樹脂塗膜加工、(外側):焼き付け塗装縦(mm)130満水容量(mL)約480内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905413AGRC5
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする