電子レンジに強い!耐熱ラップ

電子レンジに強い!耐熱ラップ - 宇部フィルム電子レンジに強い!耐熱ラップ - 宇部フィルム
(1件のレビュー)

多層(5層)構造で高い耐熱性を有しております。耐熱性に優れた樹脂(ポリプロピレン)を使用することで、150℃までの温度に対応しております。

用途電子レンジでの使用から冷凍・冷蔵保存まで、幅広くご利用いただけます。材質(フィルム)ポリプロピレン耐熱温度(℃)150電子レンジ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905849-1本(30cm×50m)3050
オープン
279
307(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
72905858-1本(22cm×50m)2250
オープン
239
263(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72905849
2024-08-09
用途: 食用品ラップ
製造業

原材料がポリエチレン、ポリプロピレン。
添加物の粘着付与剤(脂肪酸エステル)が添加されています。歯の部分は金属です。
食用品ラップ用に購入したが一度貼り付いたら二度と剥がれない(ラップどうしが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする