OptiPlex 5090 SFF (Core i7-10700/16GB/HDD・1TB/スーパーマルチ/Win10Pro/Office無/VGA/3年保守)
インテリジェントなビジネス デスクトップ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×93×293
本体質量(g)4430(ベースモデル最小構成)、5250(最大構成)
インターフェースライン出力×1、ユニバーサルオーディオジャック×1
メモリー容量16GB
HDD1TB
使用CPUCore i7
OSWin10Pro64
動作周波数(GHz)2.9
USBタイプUSB2.0ポート×4、USB3.2Gen1Type-Aポート×1、USB3.2Gen2Type-Cポート×1、USB3.2Gen1Type-Aポート×4、USBポート×2
ストレージ1TB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
キーボード/マウスデル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語)/Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
内容量1台