ワイヤレスステレオヘッドセット
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質で、スマホの音をいい音に
コンパクト設計と高い装着性
ジブンに合うカラーを選べるカラーバリエーション
いつでも音楽が楽しめるロングバッテリー
音切れしにくい安定したBluetooth接続でストレスフリー
仕様マイク通話対応(スマホ/PC)、安定接続
付属品ハイブリッドイヤーピース(SS,M,LL各2個)、充電ケース、USB Type-C(TM) ケーブル(約20cm)、保証書、取り扱い説明書
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T
通信方式Ver.5.0
連続再生時間(電池持続時間)最大10時間
充電方式USB充電(ケース使用)
防水性IPX4相当
通信距離(m)最大10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC, AAC
連続通話時間(時間)(電池持続時間)最大5
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72906183 | WF-C500 BZ | 02499388 | WF-C510 BC |
![]() |
ワイヤレスステレオヘッドセット | SONY | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
72906199 | WF-C500 WZ | 02499397 | WF-C510 WC |
![]() |
ワイヤレスステレオヘッドセット | SONY | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
72906208 | WF-C500 GZ | 02499406 | WF-C510 LC |
![]() |
ワイヤレスステレオヘッドセット | SONY | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
72906217 | WF-C500 DZ | 02499415 | WF-C510 YC |
![]() |
ワイヤレスステレオヘッドセット | SONY | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |