ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装

ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック

天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。
なめらかでスリ傷に強いピュアハード塗装仕上げ。

用途一般・床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 孟宗竹 タイプ3P 仕上ピュアハード塗装 表面孟宗竹単板 工法捨て貼り グリーン購入法適合 内容量1箱(6枚)
注意
※孟宗竹の風合いをそのまま生かす為に、孟宗竹の持つ色合いをそのまま製品に表現しています。色合いにばらつきがでる可能性がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72906917 HOP30088M
37,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする