朝日ウッドテック 朝日ウッドテックの 建材・エクステリア 朝日ウッドテックの 内装建材 朝日ウッドテックの 床材 ライブナチュラルORIGINALスーパー6 ライブナチュラルORIGINALスーパー6 注文コード 72907809 注文コード 72907809 注文コード 72907809 今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。 用途一般・床暖房兼用 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)6.4 色オーク タイプ3P シリーズライブナチュラル スーパー6 工法上貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 内容量1箱(6枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HSP30005 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72907809 HSP30005 ¥34,500 ¥23,980 ¥23,980 ¥26,378 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カナエル リフォームフロア ノダ 税込¥9,678 ¥8,798 カナエル リフォームフロアVC ノダ 税込¥9,898 ¥8,998 エアリス-α スーパー6 (非床暖リフォーム用) 朝日ウッドテック 税込¥17,578 ¥15,980 エアリスα 朝日ウッドテック 税込¥18,678~ ¥16,980~ エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 税込¥21,978~ ¥19,980~ 挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング 朝日ウッドテック 税込¥50,578~ ¥45,980~ ライブナチュラルMSX-L ネダレス145 for Dog 朝日ウッドテック 税込¥30,778 ¥27,980 クオルテ ノダ 税込¥27,478 ¥24,980 クオルテ防音45 ノダ 税込¥16,478 ¥14,980 グレースフェイス・Jベース Wフィット VC(1本溝タイプ) ノダ 税込¥15,378 ¥13,980 ルッソ・Jベース(溝なしタイプ) ノダ 税込¥19,778 ¥17,980 ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエ 税込¥9,128 ¥8,298 ビニル床材 AVANCERA SQ スミノエ 税込¥14,278 ¥12,980 ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40 朝日ウッドテック 税込¥30,778~ ¥27,980~ (1) ライブナチュラル MSX ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 税込¥25,278 ¥22,980 アネックスSTネダレス LL40 朝日ウッドテック 税込¥26,378 ¥23,980 ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-40(ΔLL-5) トステム(LIXIL) 税込¥31,878~ ¥28,980~ ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) トステム(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ リノバ うわば Re フロア 両面テープ LIXIL 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ リノバ うわば Re フロア 床材 LIXIL 税込¥10,668 ¥9,698 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材床材リモデル上貼り用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「床材」にはこんなカテゴリがあります 戸建捨て貼り用 マンション直貼り用 リモデル上貼り用 施設用 床材関連 シェアする マイページ 最近見た商品