フドーねまきB 厚手

フドーねまきB 厚手 - 竹虎フドーねまきB 厚手 - 竹虎フドーねまきB 厚手 - 竹虎フドーねまきB 厚手 - 竹虎フドーねまきB 厚手 - 竹虎フドーねまきB 厚手 - 竹虎フドーねまきB 厚手 - 竹虎フドーねまきB 厚手 - 竹虎

ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
縫い目が丈夫で、洗濯にも強い折り伏せ縫い
豊富な色、柄、サイズ展開

タイプ厚手混率(%)綿68・ポリエステル32洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機○(家庭用60℃まで)性別男女兼用内容量1枚
注意
※ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。また、ご本人・ご家族の同意の上、正しくご使用ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72908457106882チェックブルーS80~88140~15582~90
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908466106883チェックブルーM88~96150~16587~95
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908475106884チェックブルーL96~104160~17592~100
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908484106885チェックブルーLL104~112170~18097~105
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908493106892チェックベージュS80~88140~15582~90
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908509106893チェックベージュM88~96150~16587~95
9,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
72908518106894チェックベージュL96~104160~17592~100
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908527106895チェックベージュLL104~112170~18097~105
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする