しろくま HOT くつ下
しろくまの毛のヒミツからヒントを得た新発想の靴下。しろくまの毛は1本1本が中空状になっているので、内側に入った空気が体温と太陽光で温められ、毛そのものに保温効果が生まれるから北極でも寒さを感じない。特に冷えやすいつま先・かかとに発熱効果のあるヒート+α繊維【eks】を採用で、 薄くて温かいので、おでかけにも普段履きにも使いやすい。
用途通勤、通学、お出かけのときに。オフィスで寒さを感じる方に。
材質アクリル・ポリエステル・ウール・ポリプロピレン・その他
厚さ(mm)1
色グレー
サイズフリーサイズ(23~27cm)
質量(g)75
タイプ超薄手
特性発熱繊維(ヒート+α繊維)
商品タイプハイソックス
内容量1組
注意
※本品は清掃用具です本来の用途以外には使用しないで下さい。※柄を落とすと破損することがあります。※無理な力が加わると、柄が曲がったり破損することがありますので、軽くすべらせるようにご使用下さい。※シートがきちんと固定されているかご確認下さい。※シートを取り付けた状態で強く振り回さないで下さい。ヘッドやシートがはずれることがあります。※シート取り付けの際フラップに触れないで下さい。手や指を挟むおそれがあります。※ダイヤルを回さずに無理にフラップを閉じると破損のおそれがあります。※ワイパー本体が汚れた時は水または台所用中性洗剤を薄めた液でふき、日陰でよく乾かして下さい。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色するおそれがありますので使用しないで下さい。※高温により変形するため火気に近づけないで下さい。※劣化・変色するため直射日光の当たらない場所に保管してください。※ヘッドクッション部(EVA樹脂)は素材の特性上、長期間のご使用により劣化しもろくなります。いたみがひどい場合は、新しい商品へ買い替えをおすすめします。※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。※商品の外観仕様等は予告なく変更することがあります。
靴下 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 72908798
2022-01-26
- 用途:
- 寒い冬の日常生活
C.L.L FUTUREWARE 様
(その他業種)
家族へのプレゼントにちょうど良いかなと思って、毎日履けるようにまとめて買ってみました。
奈良県は、四方を山に囲まれた盆地なので、冬は山間部でなくても底冷えするのですが、家族にこの靴下をプレゼントしたら、とても暖かいと大変喜んでくれました。