曜日別特売

ナス 黒福

ナス 黒福 - サカタのタネ
(1件のレビュー)

形くずれが少なく安定多収

用途野菜種子仕様採苗本数:60本種別なす内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909358-
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72909358
2024-04-10
用途: 種まきがたいへんでした
早野 工業建設業・工事業

発芽りつが いまいちです 今年の早春機構変化が厳しいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする