販売価格(税別)¥2,862~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 萩原工業 【オーダー】サイズオーダー#4000国産UVシート(シルバー・グリーン) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】サイズオーダー#4000国産UVシート(シルバー・グリーン) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。 周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。 寸法の精度は概ね±3%です。 注文コード72909586 用途サイズ指定のUVシートが必要な際 形状折りたたみタイプ 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)212 引裂強度(N)縦150×横150 シート厚さ(mm)0.36 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)12 引張強度(N/5cm)縦1150×横1100 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズにより繋ぎ目が入る場合がございます。 ※各種物性は測定値であり、保証値ではありません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 沖縄地方 1 ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 離島 1 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング) 菊地シート 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ キョーワハンガー(シート用クランプ) キョーワ(ネット) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 防炎シート エスコ 税込¥6,765 ¥6,150 バスケットへ ブルーシート エスコ 税込¥798~ ¥725~ UV耐水シート エスコ 税込¥34,100~ ¥31,000~ UVブルーシート (軽量/耐候2年) エスコ 税込¥1,760~ ¥1,600~ イメージシートシルバー #4000 超厚手タイプ モリリン 税込¥912~ ¥829~ 目立たないシート#3000 旭産業 税込¥1,538~ ¥1,398~ (1) ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ ターピーソフトメッシュ 萩原工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ (7) #3000 ブルーシート(BLZ) ユタカメイク 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 野積みシート 砂場シート 上村産業(上村シート) 税込¥17,578~ ¥15,980~ ベンダー 大塚刷毛製造 税込¥439 ¥399 (23) エイジング塗装用刷毛 大塚刷毛製造 税込¥1,978~ ¥1,798~ コーキングヘラ TETSUAME 大塚刷毛製造 税込¥1,868~ ¥1,698~ エアレスホース 30M アネスト岩田 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ スクレーパー ステンレス刃 ユニット 税込¥934 ¥849 バスケットへ ビョウ針長10MM500本入グレー ユニット 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ペンキぬりたてテープ ポリエチレン ユニット 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 安全ネット(一目100mm角)ポリエステル 5×5m ユニット 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類オーダーブルーシート・UVシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品