山崎実業
プレート キッチンツールスタンド
大容量のキッチンツールスタンド。
収まりのよい四角いフォルム。
よく使うターナー・トング・菜箸などの調理ツールを収納できる。
仕切りがなく、大容量を収納。
内側底面シリコーンマット付き。取り出して洗える。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×9.5×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72910889
5183
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください