曜日別特売

LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー

LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。

用途電装パーツ幅(mm)71オレンジ高さ(mm)140奥行(mm)97定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)コード長さ(m)3電球LED使用電圧範囲(V)10~最大36定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285内容量1個
注意
※定格を超えたご使用は商品の故障やお車の不具合を招く場合がございますのでおやめください。無理な使用、分解による故障は保証対象外とさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910469502998
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

502998 ストロボライト 動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする