<モバイルバッテリー/ZENDURE>SuperMini 5K パープル 5000mAh USB-PD20W充電対応/QC3.0互換 スティックタイプ 2ポート同時充電 パススルー給電機能搭載
SuperMini 5Kは胸ポケットに挿して持ち歩ける程、スリムでコンパクトなペン型のモバイルバッテリーです。
最高にコンパクトでUSB-PD 20W給電可能、2ポート充電対応、パススルー給電機能搭載などの高機能を詰め込んだ持ち歩くのに最高のモバイルバッテリーです。
スマートフォンを1-2回充電可能な5000mAh容量。
荷物にならないペン型コンパクト。
USB-C PD及びQC3.0互換の20W高速充電可能。
2ポート同時充電可能。
デバイスとバッテリーを同時給電可能なパススルー給電機能搭載。
色パープル
バッテリー容量(mAh)5000
内容量1個