雷神ウォームベスト(発熱体セット&20000mAhモバイルチャージャーセット SMP-JV51W)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&20000mAhモバイルチャージャーセット SMP-JV51W) サンエス
(1件のレビュー)

首周りまで温かい衿フリース仕様。ハードワークユニフォームのインナーに最適。

仕様右胸ポケット(隠しドット釦)・左胸ファスナーポケット・両脇マチ付きポケット・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・衿フリース仕様・右胸玉縁ブランドロゴプリント セット内容RD9170 雷神発熱ユニット(2枚セット)&SMP-JV51W モバイルチャージャー20000mAh 種別ベスト 機能防寒 素材表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100% 内容量1セット
注意
※低温火傷防止の為、発熱体を「強」や「中」で使用した場合、一時的に給電をカットする事があります。
※その場合バッテリーの仕様で電源が切れる事がありますが、もう一度電源を入れると使用できます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72916979 BO32170 9ブラック M 99 37 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72916988 BO32170 9ブラック L 104 39 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72916997 BO32170-BS002 9ブラック LL 109 41 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917006 BO32170-BS002 9ブラック 3L 117 43 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917015 BO32170 9ブラック 4L 125 45 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917024 BO32170 9ブラック 5L 133 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917033 BO32170-BS002 20キャメル M 99 37 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917049 BO32170 20キャメル L 104 39 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917058 BO32170-BS002 20キャメル LL 109 41 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917067 BO32170-BS002 20キャメル 3L 117 43 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917076 BO32170 20キャメル 4L 125 45 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917085 BO32170-BS002 20キャメル 5L 133 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917094 BO32170-BS002 47Dグリーン M 99 37 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917103 BO32170-BS002 47Dグリーン L 104 39 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917119 BO32170-BS002 47Dグリーン LL 109 41 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917128 BO32170-BS002 47Dグリーン 3L 117 43 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917137 BO32170 47Dグリーン 4L 125 45 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72917146 BO32170-BS002 47Dグリーン 5L 133 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72916997
2021-12-17
用途:
寒冷時の作業服
製造業

通常LLの私が同サイズを購入したがサイズが少し小さい。(3Lにすればよかった)
胸囲がある人には一回り大きいサイズが良いかと。
バッテリーが大きいのでサイズがぴったりだとポケットが膨らんでしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする