ブック&タブレットスタンド
タブレットや教科書を見やすい角度でスタンドできます。
用途タブレットスタンド
材質(本体)ABS/(アームピン)PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210
適合サイズA4判/(タブレット)13インチ(タテ・ヨコ対応)
角度調整範囲6段階
折りたたみ寸法(mm)(厚さ)18
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07