こども用フィットサック

こども用フィットサック - デビカこども用フィットサック - デビカこども用フィットサック - デビカこども用フィットサック - デビカこども用フィットサック - デビカこども用フィットサック - デビカこども用フィットサック - デビカ
(2件のレビュー)

タブレット対応の子供用使い捨て抗菌指サック。締め付けが少ない切りっぱなしタイプ。

用途指サック仕様タブレット対応材質天然ゴムタイプ切りっぱなし/使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個)15×15×45内容量1パック(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72922676064713ネイビー
380
329
362(税込)
8日以内出荷
72922685064714ベビーピンク
380
329
362(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72922676
2022-11-20
用途: 子ども用?大人用のピンクのフィットサックと変わらないサイズ感
教育・研究機関

大人用のピンクのフィットサックとサイズ感が変わらないように思います。ただ、ピンクのものより、汚れが目立たないので、こちらの方が好みです。サイズ感はあくまでも個人的な感想です。

対象商品 : 72922676
2022-11-17
用途: 子ども用?大人用のピンクのフィットサックと変わらないサイズ感
教育・研究機関

大人用のピンクのフィットサックとサイズ感が変わらないように思います。ただ、ピンクのものより、汚れが目立たないので、こちらの方が好みです。サイズ感はあくまでも個人的な感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする