ビデオカメラ HDR-CX470

ビデオカメラ HDR-CX470 SONY

【世界最小・最軽量 光学20倍ズームをコンパクトボディに】広角25mmから望遠500mmまで幅広い撮影領域に対応。さらに、全画素超解像ズーム使用で最大40倍撮影も可能です。ズーム撮影時には先進の光学式手ブレ補正でしっかりと防止し、高速オートフォーカスで撮りたい瞬間を逃さず撮影できます。
【ズームも夜景もブレずにキレイな「プレミアムおまかせオート」】カメラがシーンを認識し、最適な設定を自動選択。夜景や逆光などの難しいシーンも、シャッターを切るだけで美しく撮影できます。進化した画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の搭載により、被写体ブレ低減効果が向上し、動く被写体のブレを強力に抑えて暗所でもブレやノイズを抑えて明るく撮影できます。裏面照射型CMOSセンサー Exmor R技術により受光感度が向上し、より美しく写真を撮影できます。
【多彩なエフェクト機能】写真やカメラに詳しい知識がなくても、さまざまな写真表現が手軽に行えるマイフォトスタイルや、ポートレートを簡単操作でレタッチできるビューティーエフェクトなど13種類に拡充した多彩なエフェクトで写真を楽しめるピクチャーエフェクト機能の搭載により、写真をより魅力的に仕上げることができます。
【手ブレに強いハイビジョン動画】進化した画像処理エンジン BIONZ Xによる高速画像処理により、フルハイビジョンの高画質な映像を実現。さらに、動いている被写体をとらえ続ける「ロックオンAF」やパワーアップした電子式手ブレ補正により、より自然でブレのない、美しくなめらかな動画が撮影できます。
【Wi-Fi/NFC対応でスマートフォンにらくらく写真を転送】NFC対応のスマートフォンやタブレット(PlayMemories Mobileをインストールする必要あり)に、カメラをタッチするだけで接続可能。写真や動画を簡単に転送できるので、SNSなどでの共有が手軽に行えます。さらに、Wi-Fi機能により、多彩な機器と接続して転送・共有することができます。
【コンパクトなのに電池長持ち】フロントボディ・レンズ部にアルミ材を採用したスタイリッシュなボディに、小型大容量のXタイプバッテリーを搭載することにより、コンパクトながらも1回の充電で約470枚撮影のスタミナを実現。バッテリー切れの心配なく撮影することができます。

付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UUD12、HDMIマイクロ端子ケーブル、USB接続サポートケーブル、取扱説明書、保証書 本体質量(g)約190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.0×59.5×128.0 レンズZEISS バリオ・テッサー 有効画素数229万画素(動画時) バッテリーNP-BX1 ズーム(光学/デジタル)30倍/350倍 メモリー容量32GB 液晶モニター2.7型(16:9)/約23.04万ドット/クリアフォト液晶 画質フルハイビジョン 手ブレ補正機能光学式(アクティブレンズ方式、インテリジェントアクティブモード搭載) メモリーカードメモリースティックマイクロ/マイクロSDカード兼用 イメージセンサー1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72923936 HDR-CX470 BC ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
72923945 HDR-CX470 WC ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする