RT.ルーガービッジ.45L-D(トートバッグ/ゴミ箱)

RT.ルーガービッジ.45L-D(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート RT.ルーガービッジ.45L-D(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート
(1件のレビュー)

この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。
ルートート ROOTOTE /ルー・ガービッジ 45L
軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。
ダストボックスに早変わり。
ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。
また、底面には、キャンプ等、屋外使用時に便利なぺグループも付いています。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。
車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても!
エコバッグとしても重宝します。
もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。
使わないときは、たたんで隙間に収納できます。

材質本体:ポリプロピレン/芯材:PETボトル再生ポリエステル/留め具:ドットボタン 質量(g)約250 容量(L)45 長さ(cm)持ち手:23.5 特性軽量 ポケット外側1箇所、ペグループ付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×44×25 内容量1個
注意
※リサイクル素材のため、若干の素材の色の濃さ、生地の厚みにばらつきと、素材の特性上、シワが生じます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
968003 72924067
968003 72924067
72924067 968003 WOOD 2
オープン
849
934 (税込)
9日以内出荷

返品不可
72924058 968002 Basket 3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72924058
2023-06-09
用途:
キャンプ
DWARF 様 (卸売・小売業)

ペラッペラの素材で、これじゃ野外では飛ばされてしまいます。使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする