セレクトフィッティングルーム
売場のテイストに合わせ、カラーの組み合わせが可能なセレクトタイプのフィッティングルーム!
アジャスター調整が可能な仕様です!
付属品鏡・カーテンレール・ハンガーフック
材質側板・背板:木/強化コート紙貼り、フレーム:スチール/白粉体塗装
厚さ(mm)鏡5
質量(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210(開口部:76×84.4×194)
寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)50×120
内容量1台
注意
※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。(カーテンは61-139-3・カーペットは61-427-36)とセットでご利用ください。※連結のみでの使用はできません。本体と組み合わせてご利用ください。
※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。