セレクトフィッティングルーム

セレクトフィッティングルーム ストア・エキスプレス

売場のテイストに合わせ、カラーの組み合わせが可能なセレクトタイプのフィッティングルーム!
アジャスター調整が可能な仕様です!

付属品鏡・カーテンレール・ハンガーフック 材質側板・背板:木/強化コート紙貼り、フレーム:スチール/黒革風塗装 厚さ(mm)(鏡)5 質量(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210(開口部:76×84.4×194) 寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)50×120 内容量1台
注意
※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。(カーテンは61-139-3・カーペットは61-427-36)とセットでご利用ください。
※連結のみでの使用はできません。本体と組み合わせてご利用ください。
※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72953896 2316-3120
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72953905 2316-3130
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする