ひな段シェルフ
木棚の受け金具をリニューアルしました!
受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立!
追加棚をセットできます。
質量(kg)10
材質フレーム:スチール/粉体塗装、棚:木/強化コート紙貼り(ラスティック柄)
耐荷重(kg)10kg/段
寸法(mm)角柱:19角
厚さ(mm)棚26
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,373 / 税込 ¥ 1,510 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,246 / 税込 ¥ 2,471 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,493 / 税込 ¥ 3,842 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,493 / 税込 ¥ 3,842 |