ストア・エキスプレス
折りたたみ式スチール製台車
商品・什器の移動に欠かせない台車を納得のプライスで!
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955777
6998-356
1台
スチール、キャスター:エラストマー
11
150
72.4×46.4×82.5(テーブル:13.5)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955786
6998-365
1台
スチール
19.1
300
90×61×86.5(テーブル:19.3)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955795
6998-357
1セット(2台)
スチール、キャスター:エラストマー
11
150
72.4×46.4×82.5(テーブル:13.5)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~