ストア・エキスプレス
折りたたみ式樹脂台車 静音タイプ フットブレーキ付き
ノーカーボングレーゴム製キャスター:直径10cm 前輪自在キャスター
用途
静音キャスターを使用し、走行音が静かです。フットブレーキ付き
材質
テーブル:ポリプロピレン、ハンドル:スチール
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74×45.5×90.5(テーブル:14.6)
内容量
1台
注意
※個人宅配不可
※商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955838
6998-124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650