フォールディング木棚収納トロッコ
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。
材質木/シナ突き板貼りクリアラッカー塗装
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
キャスター前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.4×33×22
内容量1台
注意
※素材の風合いを活かしているため、並べてご使用の際は色ムラが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。※プラスドライバー必要。
※フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |