無線式 QRコード対応 二次元小型バーコードリーダー(Bluetooth)

無線式 QRコード対応 二次元小型バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 無線式 QRコード対応 二次元小型バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 無線式 QRコード対応 二次元小型バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 無線式 QRコード対応 二次元小型バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 無線式 QRコード対応 二次元小型バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 無線式 QRコード対応 二次元小型バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能
医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様
Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m)
バイブレーション機能搭載
アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱
GS1Databar読取に対応

仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:5mil(Code39)/2D:7.5mil(QRCode) 光源エイミング 617nm LED / イルミネーション 6500K LED 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:22\50、スタンバイ時:100 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)1D:約22 / 2D:約20(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応] 内容量1個
注意
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
対応コード
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72956775 BP-200C ワイヤレス 有線:USBType-C(スキャナー側)-USBType-A(ホスト側)/無線:Bluetooth4.0 CMOS:640×480 【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A、 UPC-E、 JAN-8、 JAN-13、 EAN-8、 EAN-13、 EAN-128)、 Code11、Code32、 Code39、 Code39 FullASCII、 Code93、 Code128、 Codabar/NW7、 Interleaved2of5、 Industrial2of5、Matrix2of5、 ChinaPost Code、 MSI/ Plessey、 GS1 Code、 GS1 Limited、 GS1 Expanded
【2D】QR Code、 Data Matrix、 PDF 417、 Aztec Code、 Maxicode
約60(本体のみ) ホワイト 1.5m から自然落下で正常動作 40 96 24 約1.4/ストレートケーブル
オープン
27,980
30,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする